EATON E2LE Type Mining Complete Molded Case -virtakatkaisijat


Eaton E2LE -tyyppiset kaivosten koteloidut katkaisijat estävät liitettyjen laitteiden sähkövauriot ylikuormituksen, oikosulkujen tai maadoitusvikojen vuoksi. Nämä 3-napaiset katkaisijat katkaisevat automaattisesti sähkövirran, kun vika havaitaan, mikä suojaa laitetta. Käyttäjät... voi nollata nämä katkaisijat vian korjaamisen jälkeen ja testata niiden suorituskykyä kentällä ankarissa kaivosympäristöissä. Niissä on muotoiltu kotelomuotoilu, jossa on L-runko, johon voidaan sijoittaa laukaisuyksikkö ja kaikki virtaa kuljettavat laitteet.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
E2LE3400WA06
€13,729.59
Tarjouspyyntö
A
E2LE3400WU66
€14,901.64
Tarjouspyyntö
A
E2LE36002W
€6,670.59
Tarjouspyyntö
A
E2LE3600WA06U66
€17,480.11
Tarjouspyyntö
A
E2LE34002WU66
€14,935.12
Tarjouspyyntö
A
E2LE36002WU66
€16,587.12
Tarjouspyyntö
A
E2LE3600WU66
€14,901.64
Tarjouspyyntö
A
E2LE3400WA06U66
€16,118.32
Tarjouspyyntö
A
E2LE3600MA02
€15,381.60
Tarjouspyyntö
A
E2LE34002WA06U66
€15,705.33
Tarjouspyyntö
A
E2LE3600MWU66
€16,687.61
Tarjouspyyntö
A
E2LE3400MW
€12,803.13
Tarjouspyyntö
A
E2LE3600MW
€14,577.93
Tarjouspyyntö
A
E2LE3600M2W
€14,577.93
Tarjouspyyntö
A
E2LE34002W
€12,803.13
Tarjouspyyntö
A
E2LE3400M2WU66
€14,901.64
Tarjouspyyntö
A
E2LE3600MWA06U66
€17,480.11
Tarjouspyyntö
A
E2LE3400MWA06U66
€15,749.98
Tarjouspyyntö
A
E2LE3400W
€12,803.13
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton E2LE -tyyppisissä kaivostyypeissä valettu katkaisija on liukuva kahva, jossa on ON- ja OFF-asennot, jotta katkaisijan tila voidaan tunnistaa helposti.
  • Niitä on saatavana vain magneettisina ja lämpömagneettisina tyypeinä käytettäväksi tietyissä sovelluksissa.
  • Näissä katkaisimissa on sisäänrakennettu testiportti elektronista kenttätestausta varten ja laukaisupainike, jolla voidaan tarkistaa laukaisutoiminto määräaikaishuoltojen aikana.
  • Niissä on lisäksi elektroninen laukaisu, jossa on 310+ elektronista LS-toimintoa, jotka poistavat viat nopeammin kuin mikroprosessorin käynnistämä välitön laukaisu, mikä lisää turvallisuutta huoltotoimenpiteiden aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Shunttilaukaisut: Nämä laitteet laukaisevat katkaisijat mekaanisesti etäältä syöttämällä virtaa (ulkoisesta lähteestä) shunttilaukaisuliittimiinsä.
  • Apukytkimet: Ne kytkeytyvät näihin katkaisimiin ilmoittaakseen etänä, ovatko niiden koskettimet auki vai kiinni.
  • Hälytykset: Ne osoittavat valitun katkaisijan lauenneen etäkäytön aikana.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden Eaton E2LE -tyyppisten kaivosten täydellisen koteloitujen katkaisijoiden suorituskykyluokitukset?

Eaton E2LE -tyyppisten kaivosten valmiiden koteloitujen katkaisijoiden virtaluokitus on 400 / 600 A ja jänniteluokitus 600 VAC.

Mitkä ovat näiden Eaton E2LE -tyyppisten kaivosten valmiiden koteloiden katkaisijoiden keskeytysluokitukset?

  • 25kAIC 600VAC
  • 65kAIC 240VAC
  • 35kAIC 480VAC
  • 22kAIC 250VAC

Mitkä kohdat on tarkastettava ennen näiden Eaton E2LE -tyyppisten kaivosten täydellisen koteloitujen katkaisijoiden käyttöä?

  • Poista pöly, lika, rasva, kosteus tai vieraat epäpuhtaudet laitteesta.
  • Tarkista, että laitteen kytkin pääsee liikkumaan vapaasti kytkemällä yksikön päälle ja pois useita kertoja.
  • Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia tai värimuutoksia. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.
  • Poista kaikki turvallisuusriskit asennetun alueen läheltä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?