HYVÄKSYTTY Myyjä 820YM Pelastusrumpu 8 gallonaa keltaista vaaraa Materiaali Teräs | AF3NXK 8A982

APPROVED VENDOR 820YM Salvage Drum 8 Gallon Yellow Hazs Materiaali Teräs

Varastossa
Tuote: AF3NXK Malli: 820YMRistiviite: 8A982

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriKeltainen
TiivistemateriaaliKumi
Mitata12
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.14 "
SisäpinnoiteRuosteen estäjä
Kantavuus8 gal
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus16 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1A2 / Y43 / S
tilavuus8 gal.
Tilavuus8 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.39
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3780EY Pelastusrumpu 30 gallonaa keltainen teräs 20 tuumaa AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.€250.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 2616P Pelastusrumpupään tyyppi Avoin kapasiteetti 85 gallonaa AF4HCJ 8WXN6 2616P18--26 "39 "85 gal.€512.86
HYVÄKSYTTY Myyjä S30 BR18 14462R Pelastusrummun palautus 30 gallonaa keltainen | AF4YZU 9RR97 S30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.€283.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 820YM Salvage Drum 8 Gallon Yellow Hazs Materiaali Teräs
€220.37 / yksikkö