HYVÄKSYTTY Myyjä S30 BR18 14462R Pelastusrummun palautus 30 gallonaa keltainen | AF4YZU 9RR97

APPROVED VENDOR S30 BR18 14462R Salvage Drum Recovery 30 gallona keltainen

Varastossa
Tuote: AF4YZU Malli: S30 BR18 14462RRistiviite: 9RR97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriKeltainen
TiivistemateriaaliKumi
Mitata18
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.18.25 "
SisäpinnoiteEpoksifenoli
Kantavuus30 gal
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus29 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1A2 / Y400 / S
tilavuus30 gal.
Tilavuus30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 820YM Pelastusrumpu 8 gallonaa keltaista vaaraa Materiaali Teräs | AF3NXK 8A982 820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.€220.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 3780EY Pelastusrumpu 30 gallonaa keltainen teräs 20 tuumaa AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.€250.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 2616P Pelastusrumpupään tyyppi Avoin kapasiteetti 85 gallonaa AF4HCJ 8WXN6 2616P18--26 "39 "85 gal.€512.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR S30 BR18 14462R Salvage Drum Recovery 30 gallona keltainen
€283.61 / yksikkö