Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH MVU18-250DMX Uros Irrota punainen 22-18 Awg - 100 kpl pakkaus | AC3GGZ 2TE55

SCOTCH MVU18-250DMX uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3GGZ Malli: MVU18-250DMXRistiviite: 2TE55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.065 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.93 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
SCOTCH MVU10-250DMX Uros Irrota keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC3GHA 2TE56 MVU10-250DMX0.15 "Keltainen1.05 "12-10 AWG€85.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH MVU18-250DMX uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 100 kpl pakkaus
€131.81 / yksikkö