HYVÄKSYTTY Myyjä 2616P Pelastusrumpupään tyyppi Avoin kapasiteetti 85 gallonaa AF4HCJ 8WXN6

APPROVED VENDOR 2616P Pelastusrummun päätyyppi Avoin kapasiteetti 85 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF4HCJ Malli: 2616PRistiviite: 8WXN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€512.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 3/4" liittimet
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriKeltainen
TiivistemateriaaliKumi
Mitata18
Head TypeAvaa pää
SisäpinnoiteEpoksifenoli
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.26 "
Kokonaiskorkeus39 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1A2 / X440 / S
tilavuus85 gal.
Tilavuus85 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)99.85
Laivan pituus (cm)73.96
Laivan leveys (cm)70.49
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 820YM Pelastusrumpu 8 gallonaa keltaista vaaraa Materiaali Teräs | AF3NXK 8A982 820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.€220.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 3780EY Pelastusrumpu 30 gallonaa keltainen teräs 20 tuumaa AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.€250.79
HYVÄKSYTTY Myyjä S30 BR18 14462R Pelastusrummun palautus 30 gallonaa keltainen | AF4YZU 9RR97 S30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.€283.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2616P Pelastusrummun päätyyppi Avoin kapasiteetti 85 gallonaa
€512.86 / yksikkö