HYVÄKSYTTY Myyjä 6XW81 kuorma-auton korotin P x L x K 54 x 24 x 8 tuumaa AF2UDQ

APPROVED VENDOR 6XW81 kuorma-auton pyörän nostolaite P x ​​L x K 54 x 24 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2UDQ Malli: 6XW81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,813.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton korotin
Korkeus8"
Kantavuus15,000 paunaa Ea.
MateriaaliHitsattu alumiini
Kokonaispituus54 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tason pituus (30 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KR40 Truck Wheel Riser PxLxh 48x24x6in | AC9VQK 3KR406"48 "24 "€1,488.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4UP78 Truck Wheel Riser P x L x K 48 x 18 x 6in | AD9TUG 4 UP786"48 "18 "€1,316.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 6XW77 kuorma-auton korotin P x L x K 54 x 18 x 8 tuumaa AF2UDL 6XW778"54 "18 "€1,439.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 6XW78 kuorma-auton korotin P x L x K 72 x 24 x 12 tuumaa AF2UDM 6XW7812 "72 "24 "€2,558.12
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6XW79 kuorma-auton korotin P x L x K 60 x 24 x 6 tuumaa AF2UDN 6XW796"60 "24 "€1,821.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 6XW80 kuorma-auton korotin P x L x K 108 x 24 x 8 tuumaa AF2UDP 6XW808"108 "24 "€2,926.09
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6XW82 kuorma-auton korotin P x L x K 60 x 24 x 8 tuumaa AF2UDR 6XW828"60 "24 "€1,795.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6XW81 kuorma-auton pyörän nostolaite P x ​​L x K 54 x 24 x 8 tuumaa
€1,813.61 / yksikkö