Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS218P-12 kuusiokantapistoke messinki 3/4 tuuman putki | AA6HGB 13Y811

PARKER VS218P-12 kuusiokolotulppa, messinki, 3/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA6HGB Malli: VS218P-12Ristiviite: 13Y811

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Pituus1 1 / 16 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER VS218P-2 kuusiokantapistoke messinki 1/8 tuuman putki | AA6HFX 13Y807 VS218P-27 / 16 "9 / 16 "1000 psi1 / 8 "€1.46
PARKER VS218P-4 kuusiokantapistoke messinki 1/4 tuuman putki | AA6HFY 13Y808 VS218P-49 / 16 "3 / 4 "1000 psi1 / 4 "€2.13
PARKER VS218P-6 kuusiokantapistoke messinki 3/8 tuuman putki | AA6HFZ 13Y809 VS218P-611 / 16 "25 / 32 "1000 psi3 / 8 "€3.96
PARKER VS218P-8 kuusiokantapistoke messinki 1/2 tuuman putki | AA6HGA 13Y810 VS218P-87 / 8 "31 / 32 "1000 psi1 / 2 "€5.57
PARKER 2 PH-B kuusiokantapistoke, messinki 1/8 tuumaa Npt | AA9HVT 1DGT3 2 PH-B7 / 16 "0.56 "5600 psi1 / 8 "€11.26
PARKER 4 PH-B kuusiokantapistoke messinki 1/4 tuumaa Npt | AA9HVU 1DGT4 4 PH-B9 / 16 "0.75 "4100 psi1 / 4 "€14.24
PARKER 6 PH-B kuusiokantapistoke messinki 3/8 tuuman Npt | AA9HVV 1DGT5 6 PH-B11 / 16 "0.78 "4000 psi3 / 8 "€17.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS218P-12 kuusiokolotulppa, messinki, 3/4 tuuman putki
€12.19 / yksikkö