Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GTO FM140 100ft: n ajoneuvotunnistimen langallinen poistumistanko | AA6GKB 13X175

GTO FM140 100 jalan ajoneuvotunnistimen langallinen poistosauva

Varastossa
Tuote: AA6GKB Malli: FM140Ristiviite: 13X175

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon anturin poistusauva
VäriMusta
Korkeus1.75 "
Pituus16.75 "
ToimintaTunnistin tunnistaa liikkuvan ajoneuvon. Samanlainen toiminta kuin silmukkajärjestelmässä tarvitsematta leikata asfalttia. Säädettävä herkkyys 3-12 jalan säteellä. Hylkää linjaäänen taajuuksilla 50 Hz ja 60 Hz.
Tyyppi100 Ft.
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.439
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GTO FM139 50ft: n ajoneuvotunnistimen langallinen poistumistanko | AA6GKA 13X174 FM13950 ft.€300.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO FM140 100 jalan ajoneuvotunnistimen langallinen poistosauva
€418.49 / yksikkö