Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6XC47 hihna yksireikäinen jäykkä 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF2QEN

APPROVED VENDOR 6XC47 hihna, yksi reikä, jäykkä 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2QEN Malli: 6XC47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden reiän putkihihna
Suorittaa loppuunEi eristetty
MateriaaliTeräs
Nimellinen putki / putki2"
Jäykkä / putken koko (tuumaa)2
AlaluokkaPutkihihnat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.92
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)9
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6XC47 hihna, yksi reikä, jäykkä 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€32.80 / yksikkö