Stafford Mfg 7A008008K jäykkä akselikytkin, kiilaura, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, alumiini | CJ6GEN

STAFFORD MFG 7A008008K jäykkä akselikytkin, kiilaura, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, alumiini

Tuote: CJ6GEN Malli: 7A008008K
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Reikäkoko1 / 2 "
Luokka2024-T351
Kiilauran koko1 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1.125 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko8-32 x 1/2
Kokonaispituus1.750 "
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusReikäkokoPoran koko AReiän koko BKiilauran kokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoVääntömomenttiHinta
Stafford Mfg 7A004004 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 x 1/4 tuuman reikä, alumiini | CJ6GBT 7A0040041.125 "1 / 4 "---0.687 "4-40 x 3/850.00 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A006004 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 1/4 tuuman reikä, alumiini | CJ6GBU 7A0060041.375 "-3 / 8 "1 / 4 "-0.875 "6-32 x 3/880.00 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A006006 Jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 3/8 tuuman reikä, alumiini | CJ6GBV 7A0060061.375 "3 / 8 "---0.875 "6-32 x 3/8120.00 tuumaa-paunaa.€68.65
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A008006 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 3/8 tuuman reikä, alumiini | CJ6GBW 7A0080061.750 "-1 / 2 "3 / 8 "-1.125 "8-32 x 1/2150.00 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A008008 Jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, alumiini | CJ6GBX 7A0080081.750 "1 / 2 "---1.125 "8-32 x 1/2200.00 tuumaa-paunaa.€95.57
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A010008 Jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 1/2 tuuman reikä, alumiini | CJ6GBY 7A0100082"-5 / 8 "1 / 2 "-1.313 "10-32 x 5/8400.00 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A010010 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, alumiini | CJ6GBZ 7A0100102"5 / 8 "---1.313 "10-32 x 5/8500.00 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 7A008008K jäykkä akselikytkin, kiilaura, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, alumiini