Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJK2 Laippa 1 1/2 x 5 tuuman pituus punainen messinki | AD9LRH

APPROVED VENDOR 4TJK2 laippa 1 1/2 x 5 tuumaa pitkä punainen messinki

Varastossa
Tuote: AD9LRH Malli: 4TJK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus5"
Max. Paine125 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.1.187 "
Putken koko1.5 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ7 Laippa 1/2 x 3 1/2 tuuman pituus punainen messinki | AD9LRD 4TJJ73.5 "53 / 64 "1 / 2 "€40.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ9 Laippa 1 x 4 1/4 tuuman pituus punainen messinki | AD9LRF 4TJJ94.25 "1 1 / 3 "1"€83.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJK1 Laippa 1 1/4 x 4 5/8 tuuman pituus punainen messinki | AD9LRG 4TJK14.625 "1-2 / 3 "1.25 "€138.04
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TJK3 Laippa 2 x 6 tuuman pituus punainen messinki | AD9LRJ 4TJK36"2.375 "2"€261.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJK2 laippa 1 1/2 x 5 tuumaa pitkä punainen messinki
€181.14 / yksikkö