Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6P840 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 3 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AE9ZBL

APPROVED VENDOR 6P840 Nippa 1-1/4 tuumaa 3 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä

Varastossa
Tuote: AE9ZBL Malli: 6P840
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
€6.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus3"
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1.25 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKN1 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 2 Tuumaa sinkittyä terästä | AB3DJE 1 RKN12"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€16.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKN2 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 3 Tuuman sinkitty teräs | AB3DJF 1 RKN23"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€15.37
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RKN3 Nippa 1-1/4 tuumaa 4 tuumaa sinkittyä terästä | AB3DJG 1 RKN34"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€18.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKN4 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 6 Tuumaa Sinkitty Teräs | AB3DJH 1 RKN46"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€62.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV24 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 7 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VYT 2WV247"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€22.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV25 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 9 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VYU 2WV259"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€23.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P837 Nänni 1-1 / 4 tuuman tiivis sinkitty hitsattu teräs | AE9ZBH 6P837lähelläSinkitty hitsattu teräs500 psi40€5.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P840 Nippa 1-1/4 tuumaa 3 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä
€6.21 / yksikkö