Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKN2 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 3 Tuuman sinkitty teräs | AB3DJF

APPROVED VENDOR 1RKN2 Nippa 1-1/4 tuumaa 3 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB3DJF Malli: 1RKN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus3"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Paine900 psi @ 150 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1.25 "
Aikataulu160
WOG (PSI)900 @ 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKN1 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 2 Tuumaa sinkittyä terästä | AB3DJE 1 RKN12"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€16.47
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RKN3 Nippa 1-1/4 tuumaa 4 tuumaa sinkittyä terästä | AB3DJG 1 RKN34"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€18.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKN4 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 6 Tuumaa Sinkitty Teräs | AB3DJH 1 RKN46"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€62.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV24 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 7 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VYT 2WV247"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€22.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV25 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 9 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VYU 2WV259"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€23.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P837 Nänni 1-1 / 4 tuuman tiivis sinkitty hitsattu teräs | AE9ZBH 6P837lähelläSinkitty hitsattu teräs500 psi40€5.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P838 Nänni 1-1 / 4 Tuumaa 2 Tuumaa sinkitty hitsattu teräs | AE9ZBJ 6P8382"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€5.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKN2 Nippa 1-1/4 tuumaa 3 tuumaa galvanoitua terästä
€15.37 / yksikkö