Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 16357 yleisväripatruunat 1/4 unssia | AA9MYX 1DZL2

OTC TOOLS 16357 yleisväripatruunat 1/4 unssia

Varastossa
Tuote: AA9MYX Malli: 16357Ristiviite: 1DZL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaalit värikasetit
TyyppiA / C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3212900050
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OTC TOOLS 16356 yleisväripatruunat 1 oz | AA9MYW 1DZL1 16356€93.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 16357 yleisväripatruunat 1/4 unssia
€69.39 / yksikkö