Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6GE34 Koneruuvilevy M2.5 X 0.45 X 25 L, 100PK | AE8XRN

APPROVED VENDOR 6GE34 Koneruuvipannu M2.5 X 0.45 X 25 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8XRN Malli: 6GE34

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.5.0mm
Pään korkeus2.12mm
Head TypeLeipä
Pituus25ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
Kierteen kokoM2.5 x 0.45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6GE34 Koneruuvipannu M2.5 X 0.45 X 25 L, 100PK
€11.37 /pakkaus