Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6CB30 kuusiomutteri Täysi M20 X 1.50 30Mm W, 20PK | AE8AAL

APPROVED VENDOR 6CB30 kuusiomutteri täysi M20 X 1.50 30 mm W, 20 PK

Varastossa
Tuote: AE8AAL Malli: 6CB30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus16mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC30 maks.
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM20 x 1.5
KiertyyppiHienokulmainen metrinen
TyyppiKoko
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB30 kuusiomutteri täysi M20 X 1.50 30 mm W, 20 PK
€37.58 /pakkaus