Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPW7 Termoelementtilanka Tyyppi T 20Ga 50 jalkaa AE7NMA

APPROVED VENDOR 5ZPW7-lämpöparin johtotyyppi T 20Ga 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7NMA Malli: 5ZPW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin johdin
Ympäristön lämpötila Alue221-astetta F
VärikoodiRuskea
Eristyspolyvinyyli
Takki väriRuskea
Pituus50ft.
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPW6 Termoelementtilanka Tyyppi T 20Ga 100 jalkaa AE7NLZ 5ZPW6100ft.€203.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPW7-lämpöparin johtotyyppi T 20Ga 50 jalkaa
€106.10 / yksikkö