MILLER-SMITH EQUIPMENT Hapen ja polttoaineen säätösarja


Suodattaa
Rungon halkaisija: 2" , Rungon materiaali: Kiinteä messinki , CGA-liitäntä: Happi 9/16 "-18 RH / Polttoaine 9/16" -18 LH , Sylinterikaasu: Happi ja polttoaine , Toimituspainealue: Happi 100 psig / polttoaine 15 psig , Kalvon materiaali: Neopreeni , Mittarit Toimituspaine: Happi 0-150 PSIG / Polttoaine 0-30 PSIG , Imumittari: Happi 0-4000 / Polttoaine 0-400 psi , Max. Tulopaine: 4000 psi / 400 psi , Pistorasialiitäntä: 9/16 "-18 RH happea / 9/16" -18 LH polttoainetta , Kokonaispituus: 4.5 " , Tasot: Yksi , Tyyppi: Yksivaiheinen, keskitasoinen
TyyliMalliCGA-liitäntäKaasupalveluTuloliitäntäHinta (ei alv)
A
HTP5
Happi 540 / Polttoaine 300Asetyleeni, happiCGA-540 happi / CGA-300 asetyleeni€507.14
A
HTP2
Happi 540 / Polttoaine 510Asetyleeni, nesteytetty propaani, happiCGA-540 happi / CGA-510 asetyleeni / LP€497.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?