Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPW6 Termoelementtilanka Tyyppi T 20Ga 100 jalkaa AE7NLZ

APPROVED VENDOR 5ZPW6-lämpöparin johtotyyppi T 20Ga 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7NLZ Malli: 5ZPW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin johdin
Ympäristön lämpötila Alue221-astetta F
VärikoodiRuskea
Eristyspolyvinyyli
Takki väriRuskea
Pituus100ft.
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPW7 Termoelementtilanka Tyyppi T 20Ga 50 jalkaa AE7NMA 5ZPW750ft.€106.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPW6-lämpöparin johtotyyppi T 20Ga 100 jalkaa
€203.10 / yksikkö