Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5TUL6 Snubber -mäntä 1/4 tuuman Npt 3000 Psi -messinki | AE6LGZ

APPROVED VENDOR 5TUL6 Snubber Mäntä 1/4 tuuman Npt 3000 Psi messinki

Varastossa
Tuote: AE6LGZ Malli: 5TUL6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine Snubber
MateriaaliPunainen messinki
Painealue0 - 3000 psi
Koko1 / 4 "
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9026902000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUL7 Snubber-mäntä 1/2 tuumaa Npt 5000 Psi messinki | AE6LHA 5TUL7Punainen messinki0 - 5000 psi1 / 2 "€108.33
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5TUL8 Snubber -mäntä 1/4 tuumaa Npt 5000 Psi Ss | AE6LHB 5TUL8Ruostumaton teräs0 - 5000 psi1 / 4 "€126.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL6 Snubber Mäntä 1/4 tuuman Npt 3000 Psi messinki
€103.06 / yksikkö