Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5TUL8 Snubber -mäntä 1/4 tuumaa Npt 5000 Psi Ss | AE6LHB

APPROVED VENDOR 5TUL8 Snubber Mäntä 1/4 tuuman Npt 5000 Psi Ss

Varastossa
Tuote: AE6LHB Malli: 5TUL8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine Snubber
MateriaaliRuostumaton teräs
Painealue0 - 5000 psi
Koko1 / 4 "
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9026902000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueKokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5TUL6 Snubber -mäntä 1/4 tuuman Npt 3000 Psi -messinki | AE6LGZ 5TUL6Punainen messinki0 - 3000 psi1 / 4 "€103.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUL7 Snubber-mäntä 1/2 tuumaa Npt 5000 Psi messinki | AE6LHA 5TUL7Punainen messinki0 - 5000 psi1 / 2 "€108.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL8 Snubber Mäntä 1/4 tuuman Npt 5000 Psi Ss
€126.39 / yksikkö