Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUL0 Siphon 250 Psi 1/4 tuuman naturoitu messinki | AE6LGT

APPROVED VENDOR 5TUL0 Siphon 250 Psi 1/4 tuuman luonnollinen messinki

Varastossa
Tuote: AE6LGT Malli: 5TUL0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLappo
MateriaaliPunainen messinki
Painealue250 psi
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUK9 Siphon 500 Psi 1/4 tuuman Npt rauta AE6LGR 5TUK9Rauta500 psi1 / 4 "€7.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TUL4 Siphon 2000 Psi 1/2 tuuman Npt teräs | AE6LGX 5TUL4Teräs2000 psi1 / 2 "€28.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUL5 Siphon 1000 Psi 1/4 tuuman Npt Ss AE6LGY 5TUL5Ruostumaton teräs1000 psi1 / 4 "€55.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL0 Siphon 250 Psi 1/4 tuuman luonnollinen messinki
€23.68 / yksikkö