Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TUL4 Siphon 2000 Psi 1/2 tuuman Npt teräs | AE6LGX

APPROVED VENDOR 5TUL4 Siphon 2000 Psi 1/2 tuuman Npt teräs

Varastossa
Tuote: AE6LGX Malli: 5TUL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLappo
MateriaaliTeräs
Painealue2000 psi
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUK9 Siphon 500 Psi 1/4 tuuman Npt rauta AE6LGR 5TUK9Rauta500 psi1 / 4 "€7.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUL0 Siphon 250 Psi 1/4 tuuman naturoitu messinki | AE6LGT 5TUL0Punainen messinki250 psi1 / 4 "€24.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUL5 Siphon 1000 Psi 1/4 tuuman Npt Ss AE6LGY 5TUL5Ruostumaton teräs1000 psi1 / 4 "€56.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL4 Siphon 2000 Psi 1/2 tuuman Npt teräs
€29.20 / yksikkö