Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPK1 yhden tangon koukku 2 tuuman PK5 AE6KUG

APPROVED VENDOR 5TPK1 Single Rod Pegboard Koukku 2 tuumaa PK5

Varastossa
Tuote: AE6KUG Malli: 5TPK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden tangon koukku
Taivuta kulma90 Tutkinnot
Taivuta korkeutta5 / 8 "
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunMusta
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3 / 8 "
Reikäväli1-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Projektio2"
Vavan paksuus3 / 16 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoProjektioHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPC8 1-sauvainen koukku 1-8 / 10 tuumaa - pakkaus 6 | AEXNUMXKQN 5TPC8Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "1.125 "€12.60
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPC9 1-sauvainen koukku 1-8 / 10 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AEXNUMXKQP 5TPC9Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "1.125 "€12.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPD0 2-sauvainen koukku 1-2 / 10 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AEXNUMXKQQ 5TPD0Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "2.5 "€13.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPD1 -sauvainen koukku 2-3 / 4-tuumainen - pakkaus 10 | AE6KQR 5TPD1Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "2.75 "€12.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPD2, 4-sauvainen koukku, 10 tuumaa - pakkaus 6 | AEXNUMXKQT 5TPD2Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "4"€14.27
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPD3, 6-sauvainen koukku, 10 tuumaa - pakkaus 6 | AEXNUMXKQU 5TPD3Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "6"€20.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPD4, yksi sauva, koukku, 6 tuumaa - pakkaus 10 | AE6KQV 5TPD4Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "6"€20.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPK1 Single Rod Pegboard Koukku 2 tuumaa PK5
€7.89 / yksikkö