Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5RME8 Pintalämpötilamittapää K tyyppi -22 - 221f | AE6FQR

APPROVED VENDOR 5RME8 pintalämpötila-anturi K Tyyppi -22 - 221f

Varastossa
Tuote: AE6FQR Malli: 5RME8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koettimen pituus19.5 "
Koettimen materiaaliHytrel 4774
Temp. alue-22 - 221 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma ja pinta
Vaijerin pituus3 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoetin Dia.Koettimen pituusKoettimen materiaaliTemp. alueKäyttääVaijerin pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPL9 -anturin pintatyyppi K 32 - 500 F | AD8EZX 4JPL91 / 2 "5 29 / 32 "ABS-muovi ja kromattu messinki32 astetta 500 astettaIlma tai pinta3 '3 "€77.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPN8 Lämpötila-anturi Teollinen tyyppi K -122 - 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Ruostumaton teräs-58 - 932 astettaTeollinen pinta38.5 "€285.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5RME8 pintalämpötila-anturi K Tyyppi -22 - 221f
€17.89 / yksikkö