Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPL9 -anturin pintatyyppi K 32 - 500 F | AD8EZX

APPROVED VENDOR 4JPL9 lämpötila-anturin pintatyyppi K 32 - 500 F

Varastossa
Tuote: AD8EZX Malli: 4JPL9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koetin Dia.1 / 2 "
Koettimen pituus5 29 / 32 "
Koettimen materiaaliABS-muovi ja kromattu messinki
Temp. alue32 astetta 500 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai pinta
Vaijerin pituus3 '3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoetin Dia.Koettimen pituusKoettimen materiaaliTemp. alueKäyttääVaijerin pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPN8 Lämpötila-anturi Teollinen tyyppi K -122 - 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Ruostumaton teräs-58 - 932 astettaTeollinen pinta38.5 "€316.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RME8 Pintalämpötilamittapää K tyyppi -22 - 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "Hytrel 4774-22 - 221 astettaIlma ja pinta3 '4 "€18.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPL9 lämpötila-anturin pintatyyppi K 32 - 500 F
€86.89 / yksikkö