Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPN8 Lämpötila-anturi Teollinen tyyppi K -122 - 932f | AD8FAF

APPROVED VENDOR 4JPN8 Lämpötila-anturi Teollinen tyyppi K -122 - 932f

Varastossa
Tuote: AD8FAF Malli: 4JPN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koetin Dia.7 / 64 "
Koettimen pituus9"
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-58 - 932 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääTeollinen pinta
Vaijerin pituus38.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoetin Dia.Koettimen pituusKoettimen materiaaliTemp. alueKäyttääVaijerin pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPL9 -anturin pintatyyppi K 32 - 500 F | AD8EZX 4JPL91 / 2 "5 29 / 32 "ABS-muovi ja kromattu messinki32 astetta 500 astettaIlma tai pinta3 '3 "€77.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RME8 Pintalämpötilamittapää K tyyppi -22 - 221f | AE6FQR 5RME8-19.5 "Hytrel 4774-22 - 221 astettaIlma ja pinta3 '4 "€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN8 Lämpötila-anturi Teollinen tyyppi K -122 - 932f
€285.98 / yksikkö