Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 6002 4x2 Reduktori porkkanakupari Ftg x C 4 x 2 In | AB3WDY 1VLP7

NIBCO 6002 4x2 Redducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In

Varastossa
Tuote: AB3WDY Malli: 6002 4x2Ristiviite: 1VLP7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine293 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.4-1/8" x 2-1/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko4 "x 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

NIBCO 6002-4x2 vähennysventtiili on eräänlainen putkitöissä käytettävä liitin. Se on suunniteltu erikokoisten putkien yhdistämiseen. Tämä vähennin ylläpitää painetta ja virtausta pitkällä aikavälillä tasaisen virtauksen varmistamiseksi pitkissä putkissa.

Ominaisuudet:

  • NIBCO 6002-4x2 -vähentäjässä on kuparirunko lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Sen FTG x C -liitäntätyyppi mahdollistaa helpon asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvallisuusohjeita minun tulee noudattaa, kun käytän NIBCO-putkiliittimiä?

A. Käytä aina suojalaseja ja suojakäsineitä käsitellessäsi varusteita. Muista lukea ja ymmärtää valmistajan ohjeet ennen minkään työn aloittamista. Noudata kaikkia turvaohjeita ja käytä oikeita työkaluja, kun asennat tai huollat ​​liittimiä.

K. Mitä erityistä varovaisuutta minun tulee noudattaa NIBCO:n valu- ja valukupariputkiliittimissä?

A.

  • Käytä asennuksessa ja huollossa aina oikeita työkaluja.
  • Varo kiristämästä liittimiä liikaa, sillä se voi vaurioittaa kierteitä.
  • Varmista ennen kiristämistä, että liittimet on kohdistettu oikein.

K. Mihin toimenpiteisiin minun pitäisi ryhtyä tämän supistimen purkamiseksi tai sijoittamiseksi uudelleen?

A.

  • Varmista, että järjestelmän virta on katkaistu.
  • Löysää sitten liittimet jakoavaimella ja varmista, että mutteri pysyy paikallaan toisella avaimella.
  • Varmista, että käytät oikeankokoisia jakoavaimia.
  • Kun liittimet on löysätty, osat voidaan siirtää uuteen asentoonsa ja kiristää uudelleen.

K. Kuinka tämä NIBCO-vähennyslaite asennetaan?

A.

  • Puhdista ensin putki ja liittimet puhdistusliuoksella.
  • Levitä sitten voiteluainetta liittimien kierteisiin.
  • Aseta seuraavaksi putki liittimeen.
  • Kiristä liitin jakoavaimella ja varmista, että mutteri pysyy paikallaan toisella avaimella.
  • Käytä oikeankokoisia jakoavaimia.
  • Tarkista lopuksi vuodot.

K. Kuinka teen vianetsinnän minkä tahansa NIBCO-vähentimen?

A.

  • Tarkista ensin, ettei liittimissä ole merkkejä vaurioista, kuten kolhuja tai halkeamia.
  • Jos havaitset vaurioita, vaihda liittimet.
  • Tarkista sitten, ettei putkissa ole esteitä.
  • Jos putket ovat tukossa, puhdista ne.
  • Tarkista lopuksi liittimien oikea kohdistus ja kireys.
  • Jos liittimet eivät ole oikein kohdistettu tai kiristetty, säädä niitä vastaavasti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 vähennysventtiilijäähdytin Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C.582 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 pienennys Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C.631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 vähennysventtiilillä varustettu porkkanakopteri Ftg x C 3/4 x 3/8 tuumaa | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 vähennysventtiilijäähdytin Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 pähkinäkupari Reduktori Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C.494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 vähennysventtiilikupari 1-1 / 4 x 3/4 tuumaa | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 vähennysventtiilikupari 1-1 / 4 x 1/2 tuumaa | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 6002 4x2 Redducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In
€100.96 / yksikkö