Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5PWF9 Kylmäainevaaka Elektroninen 200 Lb | AE6CTU

APPROVED VENDOR Elektroninen kylmäainevaaka 5PWF9 200 Lb

Varastossa
Tuote: AE6CTU Malli: 5PWF9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€391.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen lataus- tai palautusasteikko
tarkkuus+/- 2 g
näyttöDigitaalinen
Max. kapasiteetti200 lb
Käyttötilaoz; kg; paunaa
Alustan koko9 x 9 "
päätöslauselma0.2 g / 0.01 paunaa / 4 g
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettipäätöslauselmaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PWF8 Kylmäainevaaka Elektroninen 110 Lb AE6CTT 5PWF8110 paunaa0.1 g / 0.005 paunaa / 2 g€402.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Elektroninen kylmäainevaaka 5PWF9 200 Lb
€391.64 / yksikkö