HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NWH5 Pyöreä jakkara selkänojalla Musta 24 - 33 | AE4XXD 5NWH7

APPROVED VENDOR 5NWH5 pyöreä jakkara selkänojalla, musta 24-33

Varastossa
Tuote: AE4XXD Malli: 5NWH5Ristiviite: 5NWH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä jakkara selkänojalla
koollaKokoonpanematon
selkänojaKyllä
VäriMusta
Istuimen mitat14 "Dia.
Istuinkorkeus24 - 33 "
Istuimen materiaalikovalevy
Istuimen leveys14 "
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.14
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9401790050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuinkorkeusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5NWH3 pyöreä jakkara selkänojalla musta 18-27 | AE4XXB 5NWH318 - 27 "€132.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NWH5 pyöreä jakkara selkänojalla, musta 24-33
€116.84 / yksikkö