CHERNE T-kahvan kiinnitystulpat


Chernen T-kahvan tarttujatulpissa on sinkitty teräskahva, alumiinirunko ja kemikaaleja kestävä neopreeninen O-rengas, joten ne sopivat pitkäaikaisiin pistoke- tai ohitussovelluksiin.

Suodattaa
Tyyppi: Mekaaninen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
272906
8"7.7 "8.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "Alumiini€402.39
A
272914
10 "9.8 "10.3"10 psi/40 jalkaa9.7 "Alumiini€585.43
A
272922
12 "11.7 "12.3"10 psi/30 jalkaa9.7 "Alumiini€671.67

Ominaisuudet

  • Cherne T-Handle Gripper-tulpissa on vahva alumiinirunko ja sinkitty teräs T-kahva.
  • 6 ja 12 tuuman tulpat sopivat betoni-, savi-, SDR 26- ja 35-putkille.
  • 15 ja 18 tuuman tulppia käytetään savi- ja betoniputkissa.
  • Näissä T-kahvan tarttujatulpissa on kemikaaleja kestävä neopreeninen O-rengas, joka parantaa kulutuskestävyyttä.

Standardit ja hyväksynnät

  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on SDR 35:llä ja SDR 26:lla?

SDR 35:n luokitus on 46 psi ASTM D3034- ja D2412-standardien mukaisesti. SDR 26:n vähimmäisputken jäykkyys on 115 psi ASTM D2412 -standardin mukaan.

Mikä on näiden Cherne T-kahvan tarttujatulppien suurin vastapaine?

Nämä Monitor Well -lukitustulpat kestävät maksimivastapaineen 10 PSI (0.7 bar) / 23 jalkaa.

Mitkä ovat näiden tarttujatulppien nimelliskoot?

Näitä pistokkeita on saatavana nimelliskokoina 6-8 tuuman välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?