HYVÄKSYTTY VENDOR 5NWH3 pyöreä jakkara selkänojalla musta 18-27 | AE4XXB

APPROVED VENDOR 5NWH3 pyöreä jakkara selkänojalla, musta 18-27

Varastossa
Tuote: AE4XXB Malli: 5NWH3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä jakkara selkänojalla
koollaKokoonpanematon
VäriMusta
Istuimen mitat14 "Dia.
Istuinkorkeus18 - 27 "
Istuimen materiaalikovalevy
Istuimen leveys14 "
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9525
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi9401790050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuinkorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NWH5 Pyöreä jakkara selkänojalla Musta 24 - 33 | AE4XXD 5NWH7 5NWH524 - 33 "€128.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NWH3 pyöreä jakkara selkänojalla, musta 18-27
€145.60 / yksikkö