Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5NVZ6 Stretch Film Cutter 6 1 / 2x1.2 In | AE4XWL

APPROVED VENDOR 5NVZ6 Stretch Film Cutter 6 1/2x1.2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4XWL Malli: 5NVZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -leikkuri
Korkeus0.6 "
Pituus6.5 "
Leveys1.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8211924060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5NVZ5 Stretch Film Cutter All-in One | AE4XWK 5NVZ50.8 "7.1 "3"€21.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NVZ6 Stretch Film Cutter 6 1/2x1.2 tuumaa
€9.77 / yksikkö