Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1YAL8 Näkyvä liivi, luokka 2 M kalkki AB4HGF

CONDOR 1YAL8 Näkyvyysliivi luokka 2 M Lime

Varastossa
Tuote: AB4HGF Malli: 1YAL8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLime
Sopii rinnan kokoon49 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus22 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)2
taskut2 ulkopuolella kynänpidikkeillä, 2 suurta sisäpuolta ja 1 matkapuhelimen sisäpuolella
KokoM
Raita väriHopea / oranssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
CONDOR 1YAN7 Näkyvä liivi, luokka 2 3xl Lime | AB4HGM 1YAN756 "25.187 "3XL€8.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1YAL8 Näkyvyysliivi luokka 2 M Lime
€8.22 / yksikkö