NORTON ABRASIVES Zirkonia -alumiinioksidin hiomahihnat, pinnoitettu, hieno


Suodattaa
Hioma-aine: Zirkonia Alumina , Hiomatyyppi: Päällystetty , Taustapaino: X , Väri: sininen , Arvosana: Loppu , Pituus: 48 " , Leveys: 6"
TyyliMalliTaustamateriaalisisuPkg. MääräHinta (ei alv)
A
78072770042
Polyesteri15010€364.47
B
78072728931
Polyesterikangas1201€21.64

Zirkonia -alumiinioksidin hiomahihnat, pinnoitettu, hieno

Norton Abrasives -hiomanauhat asennetaan pyörille tai hihnapyörille pintakäsittely- ja viimeistelysovelluksia varten, jotka vaativat aiemmin hiontatoimia. Niissä on zirkoniaalumiinioksidirakenne, joka poistaa keskiraskasta materiaalia, ja rakeet murtuvat jatkuvasti muodostaen uusia teräviä reunoja. Näissä nauhoissa on päällystetyt hioma-aineet, jotka sopivat hyvin hiontaan tai kiillotukseen, ja niissä on X-painotuki parantaa joustavuutta ja kestävyyttä. Ne koostuvat ohuista kerroksista hioma-aineita, jotka on kiinnitetty polyesterikankaaseen jäykkyyden tai vetolujuuden lisäämiseksi, ja niitä on saatavana 120 ja 150 karkeudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?