Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5NVZ5 Stretch Film Cutter All-in One | AE4XWK

APPROVED VENDOR 5NVZ5 Stretch Film Cutter All-in One

Varastossa
Tuote: AE4XWK Malli: 5NVZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -leikkuri
Korkeus0.8 "
Pituus7.1 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8211924060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NVZ6 Stretch Film Cutter 6 1 / 2x1.2 In | AE4XWL 5NVZ60.6 "6.5 "1.2 "€9.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NVZ5 Stretch Film Cutter All-in One
€21.58 / yksikkö