Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5NVZ1 Stretch Wrap -annostelija 12 - 20 tuumaa | AE4XWF

APPROVED VENDOR 5NVZ1 Stretch Wrap -annostelija 12-20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4XWF Malli: 5NVZ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -annostelija
Ytimen koko2 & 3 "
Korkeus14 "
Pituus9.75 "
Roll leveys12 - 20 "
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYtimen kokoKorkeusPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NVZ2 Stretch Wrap -annostelija 12 - 20 tuumaa | AE4XWG 5NVZ23"17.5 "10.5 "3.5 "€171.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NVZ3 Stretch Wrap -annostelija 12 - 20 tuumaa | AE4XWH 5NVZ33"8"3"3"€43.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NVZ4 Stretch Wrap -annostelija 12 - 20 tuumaa | AE4XWJ 5NVZ43"7.5 "3"3"€17.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NVZ1 Stretch Wrap -annostelija 12-20 tuumaa
€166.12 / yksikkö