HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN7 -kaiteiden kokonaispituus 84 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFJ

APPROVED VENDOR 5NPN7 turvakaiteen kokonaispituus 84 tuumaa Oah42 tuumaa alumiinia

Tuote: AE4XFJ Malli: 5NPN7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€365.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaite
VäriHopea
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus84 "
Kiskon koko1-5 / 8 ", SCH 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Midrail-korkeus (21 ")
    • Kiskon muoto (pyöreä)
    • Yläkiskon korkeus (42 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN2 -kaiteiden kokonaispituus 24 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFD 5NPN224 "€234.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NPN3 -kaiteiden kokonaispituus 36 tuumaa Oah42-alumiinia | AE4XFE 5NPN336 "€213.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN4 -kaiteiden kokonaispituus 48 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFF 5NPN448 "€269.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN5 -kaide, kokonaispituus 60 tuumaa Oah42-alumiinia | AE4XFG 5NPN560 "€360.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NPN6 -kaiteiden kokonaispituus 72 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFH 5NPN672 "€320.05
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN8 -kaiteiden kokonaispituus 96 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFK 5NPN896 "€423.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NPN7 turvakaiteen kokonaispituus 84 tuumaa Oah42 tuumaa alumiinia
€365.22 / yksikkö