HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NPN3 -kaiteiden kokonaispituus 36 tuumaa Oah42-alumiinia | AE4XFE

APPROVED VENDOR 5NPN3 turvakaiteen kokonaispituus 36 tuumaa Oah42 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AE4XFE Malli: 5NPN3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaite
VäriHopea
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus36 "
Kiskon koko1-5 / 8 ", SCH 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.952
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Midrail-korkeus (21 ")
    • Kiskon muoto (pyöreä)
    • Yläkiskon korkeus (42 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN2 -kaiteiden kokonaispituus 24 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFD 5NPN224 "€211.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN4 -kaiteiden kokonaispituus 48 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFF 5NPN448 "€228.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN5 -kaide, kokonaispituus 60 tuumaa Oah42-alumiinia | AE4XFG 5NPN560 "€325.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NPN6 -kaiteiden kokonaispituus 72 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFH 5NPN672 "€285.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN7 -kaiteiden kokonaispituus 84 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFJ 5NPN784 "€323.41
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN8 -kaiteiden kokonaispituus 96 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFK 5NPN896 "€394.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NPN3 turvakaiteen kokonaispituus 36 tuumaa Oah42 tuumaa alumiinia
€188.96 / yksikkö