Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN2 -kaiteiden kokonaispituus 24 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFD

APPROVED VENDOR 5NPN2 turvakaiteen kokonaispituus 24 tuumaa Oah42 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AE4XFD Malli: 5NPN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaite
VäriHopea
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus24 "
Kiskon koko1-5 / 8 ", SCH 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)107.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Midrail-korkeus (21 ")
    • Kiskon muoto (pyöreä)
    • Yläkiskon korkeus (42 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NPN3 -kaiteiden kokonaispituus 36 tuumaa Oah42-alumiinia | AE4XFE 5NPN336 "€188.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN4 -kaiteiden kokonaispituus 48 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFF 5NPN448 "€228.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN5 -kaide, kokonaispituus 60 tuumaa Oah42-alumiinia | AE4XFG 5NPN560 "€325.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NPN6 -kaiteiden kokonaispituus 72 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFH 5NPN672 "€285.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN7 -kaiteiden kokonaispituus 84 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFJ 5NPN784 "€323.41
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NPN8 -kaiteiden kokonaispituus 96 tuuman Oah42-alumiinia | AE4XFK 5NPN896 "€394.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NPN2 turvakaiteen kokonaispituus 24 tuumaa Oah42 tuumaa alumiinia
€211.92 / yksikkö