HYVÄKSYTTY Myyjä 5JEX5 Guard Rail Post Single High Corner L 4in | AE4CKY

APPROVED VENDOR 5JEX5 Suojakaiteen pylväs, yksi korkea kulma L 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4CKY Malli: 5JEX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaposti
VäriHopea
SuojakiskotasotYksi
Materiaali11 ga. Galvanisoitu teräs
Asennuslevyn mitat10 "x 10" x 19/32 "
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino35 lb
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5JEX9 Suojakaiteen pylväs Single High Universal L3in | AE4CLC 5JEX9Turvallisuus keltainenUniversaali posti11 ga. Teräs24 lb12.625 "€218.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEX5 Suojakaiteen pylväs, yksi korkea kulma L 4 tuumaa
€252.76 / yksikkö