GRUVLOK 7001-sarja, vakiokytkin


Gruvlokin vakioliittimet ovat joustavia liittimiä, joissa on uritetut putkiliitokset. Ne vähentävät melun ja tärinän siirtoa, ja niitä käytetään putkistoissa, prosessiputkistoissa, kaivostoiminnassa, öljykenttien putkistoissa ja rakennussovelluksissa.

Suodattaa
Rungon materiaali: Pehmeä rauta , Pultin koko: 3/8" x 2-1/2" , Väri: Oranssi , Liitäntätyyppi: uritettu , Tiivisteen materiaali: EPDM , Max. Paine: 750 psi , Temp. Alue: -40 - 230 astetta F
TyyliMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMax. LadataNimellinen KokoHinta (ei alv)
A
390003002
2.375 "3323 lb2"€68.15
A
390003028
2.875 "4869 lb2.5 "€73.91

7001-sarja, vakiokytkin

Gruvlok-vakiokytkin on joustava kytkin, jossa on uritetut putkiliitokset. Se vähentää melua ja tärinää, ja sitä käytetään putkistoissa, prosessiputkistoissa, kaivostoiminnassa, öljykenttien putkistoissa ja rakennusalalla. Tätä ASME-, ASTM- ja NFPA-yhteensopivaa kytkintä käytetään erottamaan putken päät ja ohjaamaan putki paikalleen, kun pultit kiristetään. Siinä on pallografiittivalurauta, EPDM-tiiviste ja uritettu liitos. Nämä Gruvlok-kytkimet voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä -40 Fahrenheit-230 Fahrenheit-astetta, ja niitä on saatavana useina pulttikokoina, jotta ne sopivat putkiin, joiden ulkohalkaisija on erilainen.

Ominaisuudet

  • Näitä liittimiä käytetään putken päiden erottamiseen ja putken ohjaamiseen paikoilleen, kun pultteja kiristetään.
  • Niissä on pallografiittivalurautarunko, jossa on EPDM-tiiviste ja uritettu liitos rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Näitä Gruvlok 7001 -sarjan vakiokytkimiä on saatavana nimelliskokoina 2 ja 2.5 tuumaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • KUTEN MINÄ
  • ASTM
  • NFPA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Gruvlok 7001 -sarjan vakiokytkimien kantavuus?

Nämä kytkimet pystyvät käsittelemään 3323-4869 lb:n kuormia.

Mikä on Gruvlok 7001 -sarjan vakiokytkimien käyttölämpötila-alue?

Näitä Gruvlok-kytkimiä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 230 astetta Fahrenheit.

Mitä hyötyä EPDM-tiivisteistä on?

EPDM-tiivisteet tarjoavat erinomaisen kulumisen, hankauksen ja otsonin kestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?