HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5JEX9 Suojakaiteen pylväs Single High Universal L3in | AE4CLC

APPROVED VENDOR 5JEX9 Suojakaiteen pylväs, yksi korkea yleiskäyttöinen L3in

Varastossa
Tuote: AE4CLC Malli: 5JEX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali posti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotYksi
Materiaali11 ga. Teräs
Asennuslevyn mitat8 "x 8" x 19/32 "
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino24 lb
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus12.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5JEX5 Guard Rail Post Single High Corner L 4in | AE4CKY 5JEX5HopeaKulmaposti11 ga. Galvanisoitu teräs35 lb18.5 "€284.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEX9 Suojakaiteen pylväs, yksi korkea yleiskäyttöinen L3in
€250.40 / yksikkö