HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JDU9 Hitsattava ankkurirengas - 10 kpl pakkaus | AE4CAG 4HXF2

APPROVED VENDOR Hitsattava 5JDU9-ankkurirengas - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4CAG Malli: 5JDU9Ristiviite: 4HXF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurirengas
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus3.156 "
MateriaaliTaottu teräs
AsennustyyliHitsattava
Rengas Dia.1-1 / 2 "
Sormuksen paksuus5 / 8 "
Leveys1.5 "
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.15
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliAsennustyyliLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VUJ1 Upotettu ankkurirengas | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Sinkitty3"TeräsUpotettu3"6000 lb€12.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXE9 -ankkurirengas 1200 Lb.wll - 20 kpl pakkaus | AD8CNH 4HXE9Keltainen sinkitty-Teräspinta-400 lb-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXF1 -ankkurirenkaan pinta - pakkaus 12 | AD8CNJ 4HXF1Sinkitty-Teräspinta-400 lb€55.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXF2 -ankkurirengas 11000 Lb.wll - pakkaus 12 | AD8CNK 4HXF2Keltainen sinkitty2.5 "Taottu teräspinta1.5 "3667 lb-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXF3 -ankkurirengas upotettuna - 6 kpl pakkaus | AD8CNL 4HXF3Sinkitty-TeräsUpotettu-5000 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Hitsattava 5JDU9-ankkurirengas - 10 kappaleen pakkaus
€136.08 / yksikkö