HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXF3 -ankkurirengas upotettuna - 6 kpl pakkaus | AD8CNL

APPROVED VENDOR 4HXF3 upotettu ankkurirengas - 6 kpl pakkaus

Tuote: AD8CNL Malli: 4HXF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurirengas
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
AsennustyyliUpotettu
Rengas Dia.1-1 / 2 "
Sormuksen paksuus3 / 8 "
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliAsennustyyliLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VUJ1 Upotettu ankkurirengas | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Sinkitty3"TeräsUpotettu3"6000 lb€12.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXE9 -ankkurirengas 1200 Lb.wll - 20 kpl pakkaus | AD8CNH 4HXE9Keltainen sinkitty-Teräspinta-400 lb-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXF1 -ankkurirenkaan pinta - pakkaus 12 | AD8CNJ 4HXF1Sinkitty-Teräspinta-400 lb€55.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXF2 -ankkurirengas 11000 Lb.wll - pakkaus 12 | AD8CNK 4HXF2Keltainen sinkitty2.5 "Taottu teräspinta1.5 "3667 lb-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JDU9 Hitsattava ankkurirengas - 10 kpl pakkaus | AE4CAG 4HXF2 5JDU9Luonnollinen3.156 "Taottu teräsHitsattava1.5 "5000 paunaa.€136.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXF3 upotettu ankkurirengas - 6 kpl pakkaus