HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXE9 -ankkurirengas 1200 Lb.wll - 20 kpl pakkaus | AD8CNH

APPROVED VENDOR 4HXE9 ankkurirengas 1200 Lb.wll - 20 kpl pakkaus

Tuote: AD8CNH Malli: 4HXE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurirengas
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
MateriaaliTeräs
Asennustyylipinta
Rengas Dia.1-1 / 2 "
Sormuksen paksuus1 / 4 "
Työkuorman raja400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliAsennustyyliLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VUJ1 Upotettu ankkurirengas | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Sinkitty3"TeräsUpotettu3"6000 lb€12.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXF1 -ankkurirenkaan pinta - pakkaus 12 | AD8CNJ 4HXF1Sinkitty-Teräspinta-400 lb€55.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXF2 -ankkurirengas 11000 Lb.wll - pakkaus 12 | AD8CNK 4HXF2Keltainen sinkitty2.5 "Taottu teräspinta1.5 "3667 lb-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HXF3 -ankkurirengas upotettuna - 6 kpl pakkaus | AD8CNL 4HXF3Sinkitty-TeräsUpotettu-5000 paunaa.-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JDU9 Hitsattava ankkurirengas - 10 kpl pakkaus | AE4CAG 4HXF2 5JDU9Luonnollinen3.156 "Taottu teräsHitsattava1.5 "5000 paunaa.€136.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXE9 ankkurirengas 1200 Lb.wll - 20 kpl pakkaus