Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5H908 Kangaskatto Kangas | AE4ABE

APPROVED VENDOR 5H908 Canvas Drop -kangas

Varastossa
Tuote: AE4ABE Malli: 5H908

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota kangas
VäriOff White
Pituus12ft.
MateriaaliKangas
Leveys9ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5H909 Kankaalle pudotettu kangas | AE4ABF 5H90915ft.12ft.€62.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 5H910 Canvas Drop Cloth | AE4ABG 5H91015ft.4ft.€23.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5H908 Canvas Drop -kangas
€44.39 / yksikkö