Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5H910 Canvas Drop Cloth | AE4ABG

APPROVED VENDOR 5H910 Canvas Drop -kangas

Varastossa
Tuote: AE4ABG Malli: 5H910

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota kangas
VäriOff White
Pituus15ft.
MateriaaliKangas
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.566
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5H908 Kangaskatto Kangas | AE4ABE 5H90812ft.9ft.€44.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5H909 Kankaalle pudotettu kangas | AE4ABF 5H90915ft.12ft.€62.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5H910 Canvas Drop -kangas
€23.49 / yksikkö