Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5EA50 Jousitappi 1/4 X 1 1/8 tuuman pituus, 10PK | AE3MGL

APPROVED VENDOR 5EA50 jousitappi 1/4 x 1 1/8 tuuman pituus, 10 PK

Varastossa
Tuote: AE3MGL Malli: 5EA50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.258-0.268 "
Viisteen halkaisija0.243 "
Viistepituuden viite0.065 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)6200
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.247-0.256 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali420 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 4 "
Kokonaispituus1.125 "
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
TyyppiRaskaat kelatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA50 jousitappi 1/4 x 1 1/8 tuuman pituus, 10 PK
€17.39 /pakkaus