HAMILTON R-72166-PR kaksipyöräiset, kiinteät pneumaattiset pyörät 16 D | AB3VHW 1VHP7

HAMILTON R-72166-PR kaksipyöräiset jäykät pneumaattiset pyörät 16 D

Varastossa
Tuote: AB3VHW Malli: R-72166-PRRistiviite: 1VHP7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,008.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräiset jäykät pneumaattiset pyörät
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriMusta
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys4-3 / 4 "
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8" x 6-1/8"
Kuormitusluokitus2440 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Asennustyyppi5 1/2 x 7 1/2 "ylälevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8" x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus18.75 "
Levyn koko5-1/8" x 7-1/2"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiD
kerros6
Temp. alue-30 - 120 astetta F
Renkaan vanteen halkaisija.8"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen pallo
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.1325
Laivan korkeus (cm)70.61
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-72166-PR kaksipyöräiset jäykät pneumaattiset pyörät 16 D
€1,008.34 / yksikkö